Cheie cu impact cu acumulatori GDX 18V-200 cu 2x acumulator GBA 18V 4.0Ah în l-caz

Cod articol: 06019J2206
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J2206
EAN / GTIN 4059952596709
Număr producător 06019J2206
L-Număr L00590 1412

Descriere

Descriere:

  • GDX 18V-200 Cheie cu impact cu acumulatori cu impact GDX 18V-200 Professional combină puterea de acționare fără perii, designul compact și un suport pentru instrumente 2 în 1 pentru flexibilitate maximă
  • Suportul unic de 2 în 1 cu soclu hexagon de ¼ și pătrat de ½” îl face versatil și ideal pentru o gamă foarte largă de aplicații
  • Dispune de un motor fără perii de înaltă performanță și oferă un cuplu de 200 Nm, un cuplu de rupere de 350 Nm, performanțe excelente ale bateriei și o durată lungă de viață a uneltei
  • GDX 18V-200 este echipat cu un comutator de accelerație pentru un control mai bun al vitezei și cuplului
  • GDX 18V-200 Professional este alegerea ideală pentru strângerea și scoaterea șuruburilor atunci când lucrați în tablă, metal sau lemn
  • De asemenea, este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 V
  • De asemenea, unitatea dispune de protecție electronică a celulelor , o Lanternă cu LED-uri și o clemă pentru curea
  • 2 x acumulator GBA 18V 4

Caracteristică:

  • Volum: 19,324 dm3
  • Greutate brută: 4,565 kg
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Lățime dimensiune: 387 mm
  • Dimensiune înălțime: 114 mm
  • Lungime dimensiune: 438 mm

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • Cazetă L