Lanternă cu acumulatori GLI 18V-4000 C.

Cod articol: 0601446800
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
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 0601446800
EAN / GTIN 3165140976411
Număr producător 0601446800
L-Număr L00590 1443
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GLI 18V-4000 C
  • GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL este o lanternă luminoasă și robustă din gama 18V
  • Puternicul său LED este capabil să ofere o iluminare excelentă de până la 4.000 de lumeni
  • Lanternă este extrem de robust datorită corpului său metalic solid, care este protejat de un cadru din cauciuc care absoarbe șocurile și de suporturi de siguranță robuste
  • Are o interfață de utilizator cu un afișaj al stării luminozității și încărcării, precum și un modul de conectivitate Bluetooth care permite setări convenabile de control de la distanță și iluminare prin intermediul plăcii MyTools din aplicația Toolbox
  • Are trei niveluri de luminozitate, unghiuri flexibile de reglare și un fir trepied de 5/8″, permițând adaptarea rapidă la orice situație de lucru
  • Acest Lanternă este ideal pentru iluminarea zonelor de lucru întregi
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Numărul de niveluri de luminozitate: 3
  • Greutate fără baterie: 2 kg
  • Flux luminos: 4000 lm
  • Flux luminos maxim. Timp de funcționare 18 V: 30 min/Ah

Livrare:

  • Cutie de carton