Dispozitiv de nivelare optică GOL 26 G

Cod articol: 0601068001
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de nivelare laser

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601068001
EAN / GTIN 3165140562652
Număr producător 0601068001
L-Număr L00590 1009

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de nivelare optică GOL 26 G
  • extrem de robust în aer liber
  • proiectat pentru utilizare în aer liber cu carcasă metalică robustă cu protecție împotriva prafului și stropirii
  • design robust cu colimator țintă și sistem integrat CAN Lib
  • valiză de transport cu Dispozitiv de blocare compensator pentru transport în condiții de siguranță
  • Pin reglabil
  • cheie hexagonală
  • valiză de transport
  • protector pentru obiectiv
  • fir cu plumb

Caracteristică:

  • Domeniul de lucru: 100 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
  • Greutate, aproximativ: 1,5 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Unitatea de măsură: 400 Gon
  • Precizia de nivelare: ± 1. 6 mm la 30 m
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Protecție la praf și stropi: IP 54
  • Magnificare: 26 x
  • Precizie unghiulară: 1 Gon

Livrare:

  • Mandrină de reglare
  • Cleșă cu cheie franceză
  • Husă de transport
  • Protector de lentile
  • Bloc de coborâre
  • .