Sondă modulară pentru gaze de ardere, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Cod articol: 0600 9762
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sondă 050 CO2

Identificare și clasificare

Cod articol 0600 9762
EAN / GTIN 4029547003301
Număr producător 0600 9762
L-Număr L40540 306
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Sonda de evacuare modulară cu lungimea tubului sondei de 180 mm are un sistem de schimbare rapidă cu clic pe mâner, ceea ce face foarte ușoară înlocuirea tubului sondei.
  • Termocuplul NiCr-Ni integrat în tubul sondei permite măsurarea temperaturii până la 500 °C
  • Calea de evacuare a gazelor de eșapament și canalul de temperatură pot fi conectate în mod convenabil la dispozitivul de măsurare prin intermediul unei închideri practice cu baionetă
  • În plus, un filtru de murdărie protejează dispozitivul și senzorii săi de murdărie.