Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 bucăți

Cod articol: 05347153001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05347153001
EAN / GTIN 4013288107152
Număr producător 05347153001
L-Număr L60020 3895

Descriere

Descriere:

  • Verificarea robustă a biților de la Wera.
  • Verificările de biți oferă o prezentare generală rapidă a instrumentului existent.
  • Biții nenecesari sunt pur și simplu reintroduși în gamă și nu sunt pierduți.
  • Transport ușor pentru
  • B.
  • În buzunarul cămășii.
  • Include suport universal cu magnet permanent puternic și mandrină cu schimbare rapidă pentru suport of Bits cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
  • Pentru suport în șurubelniță sau pentru utilizare în mandrina maşină de găurit electronică.
  • Include biți de torsiune pentru a preveni uzura prematură.
  • Foarte tare.

Avantaj:

  • Verificare instalare, multicomponentă a biților
  • Suport Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a bitului
  • BiTorsion Bits pentru o viață lungă
  • Biți foarte tari
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Bit Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 piese; 1 x 897/4 R suport universal Rapidaptor BiTorsion: 1/4″ x 75 mm; 9x 855/1 biți BTH: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb