867/4 Z Biţi TORX®, TX 6 x 152 mm

Cod articol: 05328448001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05328448001
EAN / GTIN 4013288038432
Număr producător 05328448001
L-Număr L60020 554
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/4 biți Z TORX®, TX 6 x 152 mm