Prismă simplă întărită cu arc 5 - 30 mm

Cod articol: 0522201
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0522201
EAN / GTIN 4029713056599
Număr producător 0522201
L-Număr 4470200 000500

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Flatness, paralelism și toleranță în unghi drept este de 4 µm
  • caneluri de 2 x 90°
  • Fața și baza sunt unghiulare

Descriere:

Prismă călit cu arc din oțel inoxidabil special, călit, paralelism al prismei 0,004mm, incizii 2x90°, livrare în cutie de carton, dimensiuni 50x40x40mm, pentru arbore-Ø 5-30mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime: 50 mm