899/4/1 S Suport universal cu inel de siguranță puternic, 1/4 x 200 mm

Cod articol: 05160979001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05160979001
EAN / GTIN 4013288105301
Număr producător 05160979001
L-Număr L60020 3350

Descriere

Descriere:

  • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
  • Manșon din oțel inoxidabil pentru protecţie anticorozivă special.
  • Inelul de fixare deosebit de puternic garantează o potrivire optimă a sculei în suport.
  • Magnetul permanent deosebit de puternic menține biții rezistenți la bombe.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″
  • Cu manșon din oțel inoxidabil, inel de fixare și magnet permanent puternic
  • Unitate Allen de 1/4″ (Wera Connection Series 4)
  • Inel de fixare puternic pentru o fixare optimă a sculei în suport
  • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe

Livrare:

  • 899/4/1 S Suport universal cu inel de fixare puternic, 1/4″ x 200 mm