7440/41/42 Set de șurubelnițe Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 bucăți

Cod articol: 05074739001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074739001
EAN / GTIN 4013288113924
Număr producător 05074739001
L-Număr L60020 1775

Descriere

Descriere:

  • Set șurubelniță torsiune Wera.
  • Două șurubelnițe cu cuplu variabil pentru precizie maximă.
  • O șurubelniță cu torsiune cu mâner pentru pistol Kraftform pentru transmisie cu cuplu deosebit de mare, multicomponentă pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Include set de biţi într-o carcasă din plastic de înaltă calitate și stabilă.

Avantaj:

  • Set șurubelniță cu cuplu Kraftform
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Cu Hex-plus, TORX® și TORX PLUS® biți
  • În serviete stabil

Livrare:

  • Set șurubelniță cu cuplu Kraftform 6,0 0,1-41/42 Nm, 27 piese; 2x Seria 0,3 7400 șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform (7440-3,0 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7440x0.3-1,2 Nm, 7441x1.2-3,0 Nm; 1x seria 7400 pistol Kraftform Grip, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7442 x 3,0-6,0 Nm; 9x 867/1 biți TORX®: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 biți IP TORX PLUS®: 6 IPX25 mm, 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm, 20 IPX25 mm, 25 IPX25 mm, 30 IPX25 mm; 6x 840/1 biți Z: 2x25mm, 2.5x25mm, 3x25mm, 4x25mm, 5x25mm, 6x25 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb