867/4 TORX® HF Biți cu funcție de fixare, TX 20 x 50 mm

Cod articol: 05060508001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05060508001
EAN / GTIN 4013288226778
Număr producător 05060508001
L-Număr L60020 4953

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Instrumentele TORX® HF (HF = funcția Holding) dezvoltate de Wera sunt caracterizate printr-o optimizare geometrică a profilului original TORX®.
  • Datorită forței de prindere care rezultă din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului, șuruburile sunt fixate în siguranță pe unealtă! De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Găsiți instrumentul Easy Tool Finder cu codificare color în funcție de dimensiune.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi interne TORX®
  • De asemenea, potrivit pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 867/4 biți TORX® HF cu funcție de menținere, TX 20 x 50 mm