867/4 Z TORX® BO biți cu alezaj, TX 40 x 70 mm

Cod articol: 05060146001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05060146001
EAN / GTIN 4013288026941
Număr producător 05060146001
L-Număr L60020 60

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX® BO.
  • Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare.
  • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte TORX® ″normale″.
  • Numai uneltele speciale TORX® BO au un orificiu în care este introdus știftul.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX® cu bolț de blocare
  • TORX® bit cu alezaj pe partea de ieșire
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/4 biți Z TORX® BO cu orificiu, TX 40 x 70 mm