Bit Box 15 Impactor TX, TX 20 x 25 mm, 15 bucăți

Cod articol.: 05057772001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05057772001
EAN / GTIN 4013288187871
Număr producător 05057772001
L-Număr L60020 3752
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX® într-o cutie de biți practică.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Rezistența sporită la frecare datorită stratului dur de particule de diamant de pe vârful burghiului previne alunecarea șurubului.
  • Recomandată în special pentru utilizare cu şurubelniţe de impact / cu percuţie.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei
  • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • Bit Box 15 Impactor TX, TX 20 x 25 mm, 15 piese
  • 15x 867/1 IMP DC Impactor TORX® biți: TX 20 x 25 mm