870/7 Tijă de sculă (piesă de legătură), 1/2″ x 75 mm

Cod articol.: 05050510001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05050510001
EAN / GTIN 4013288017178
Număr producător 05050510001
L-Număr L60020 5119
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Brăzdar de scule pentru chei tubulare acționate de mașină.
  • Cu unitate pătrată externă.
  • Hexagon de 7/16″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 11,2.

Caracteristică:

  • Referinţă de prindere: 1/2 inch
  • Dimensiunea de prindere pe partea sculei: 7/16 inch
  • Lungimea lamei: 75 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 3 inch

Avantaj:

  • Brăzdar de scule pentru chei tubulare acționate de mașină
  • Cu ieșire pătrată externă de 1/2″
  • Unitate Allen de 7/16″ (Wera Connection Series 7)

Livrare:

  • 870/7 brăzdar de scule (piesă de conectare), 1/2″ x 75 mm