Kraftform Kompakt VDE 3062 iS SB, oțel inoxidabil, PH 1 x 154 mm

Cod articol: 05033613001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05033613001
EAN / GTIN 4013288220400
Număr producător 05033613001
L-Număr L60020 5077

Descriere

Descriere:

  • Lamă interschimbabilă din oțel inoxidabil VDE cu diametru redus al lamei cu izolație de protecție integrată, astfel încât șuruburile și elementele arcului pot fi atinse și acționate.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt vidate și întărite cu gheață și, prin urmare, au valorile de duritate și rezistență necesare pentru conexiunile cu șurub.
  • utilizare industrială este posibilă fără restricții.

Avantaj:

  • Cu diametrul redus al lamei și izolație de protecție integrată
  • Șuruburile PH joase pot fi atinse și acționate în acest fel
  • Izolată, piesă testată conform IEC 60900
  • Lamă din oțel inoxidabil împotriva riscului de rugină
  • Valorile necesare de duritate și rezistență datorită întăririi gheții în vid

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3062 ESTE SB, oțel inoxidabil, PH 1 x 154 mm