391 Șurubelniță pentru strângerea furtunului, 7 x 167 mm

Cod articol: 05028150001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05028150001
EAN / GTIN 4013288004710
Număr producător 05028150001
L-Număr L60020 920

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță de înaltă calitate a colierului de furtun de la Wera.
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Kraftform plus: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Cu o lamă flexibilă pentru a ajunge în zonele greu accesibile.
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Avantaj:

  • Șurubelniță cu clemă de furtun pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu o lamă rotundă flexibilă
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei

Livrare:

  • șurubelnițe cu clemă de furtun de 391 7 x 167 mm