367 Șurubelniță TORX® HF cu funcție de fixare, TX 40 x 130 mm

Cod articol.: 05028056001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion; Kraftform Plus Schraubendreher
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 130 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 130 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 05028056001
EAN / GTIN 4013288100757
Număr producător 05028056001
L-Număr L60020 2046
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus şurubelniţă de înaltă calitate.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Kraftform plus: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Cu funcție de menținere: Forța de strângere rezultată din presiunea de suprafață dintre vârful de ieșire și profilul șurubului asigură fixarea sigură a șuruburilor pe sculă.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Caracteristică:

  • Dimensiune parte antrenată: TX 40
  • Lungimea mânerului: 112 mm
  • Diametrul lamei: 7 mm
  • Lungimea lamei: 130 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 5 3/16 inch

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării

Livrare:

  • 367 TORX® HF şurubelniţă cu funcție de menținere, TX 40 x 130 mm