967/9 TX XL multicoloră 1 set de chei L, lung, 9 bucăți

Cod articol: 05024480001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024480001
EAN / GTIN 4013288193544
Număr producător 05024480001
L-Număr L60020 3727

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Un picior foarte lung.
  • Parțial cu cap sferic: Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Cheie unghiulară cu înveliș din plastic, din material rotund ușor de manevrat.
  • Jacheta face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și protejează degetele.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare a culorilor după dimensiune.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.
  • Într-o clemă practică din material fără uzură, pentru o fixare permanentă a cheii unghiulare, în timp ce, în același timp, îndepărtarea ușoară.

Avantaj:

  • Capul cu bilă TORX® de pe piciorul lung permite, de asemenea, înclinarea utilizare
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Jacheta de furtun face lucrul confortabil și sigur chiar și la temperaturi scăzute
  • Lasere negre pentru protecţie anticorozivă ridicat și durată lungă de viață
  • Dimensiunea tastelor unghiulare incluse este afișată pe o clemă, care este rezistentă la abraziune

Livrare:

  • 967/9 TX XL Set de chei unghiulare multicolore 1, lung, 9 piese; 3x 967 SXL TORX® cheie unghiulară multicolor, lung: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® cheie unghiulară multicolor, lungă: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27X172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb