967 PKL Cheie unghiulară TORX® TORX®, BlackLaser, TX 25 x 104 mm

Cod articol: 05024204001
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024204001
EAN / GTIN 4013288019561
Număr producător 05024204001
L-Număr L60020 2944

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Un picior foarte lung.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu capul cu bilă TORX® pe piciorul lung
  • Lasere negre pentru protecţie anticorozivă ridicat și durată lungă de viață
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune

Livrare:

  • 967 cheie unghiulară PKL TORX®, BlackLaser, TX 25 x 104 mm