950 SPKL HF L-key multicoloră metrică, BlackLaser, cu funcție de menținere, 3 x 123 mm

Cod articol: 05022200001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05022200001
EAN / GTIN 4013288188342
Număr producător 05022200001
L-Număr L60020 3719
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară Wera de înaltă calitate, cu jachetă de furtun codată în culori și confortabilă.
  • Acest lucru face ca unealta să fie ușor de manevrat, iar mâner-ul ergonomic și confortabil protejează mâinile chiar și la temperaturi scăzute.
  • Profilul Hex plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul filetat.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe cheia unghiulară pentru acces rapid.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Acoperire cu furtun codat în culori, ușor de manevrat, chiar și la temperaturi scăzute
  • Cu cap hexagonal pe piciorul lung
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă

Livrare:

  • 950 SPKL HF Angle Wrench Multicolor metric, BlackLaser, cu funcție de menținere, 3 x 123 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs