9640 Bandă magnetică 6003 Joker 1 Set de chei combinate, 11 piese

Cod articol: 05020233001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 05020233001
EAN / GTIN 4013288228963
Număr producător 05020233001
L-Număr L60020 5192
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • set de chei cu capăt deschis din 11 piese, dimensiune metrică
  • pe blocul de terminale.
  • Joker 6003 realizează o dublare a punctelor de atașare prin combinarea fălcii pivotante la 7,5° și a geometriei hexagonale duble.
  • Dacă cheia este rotită în mod repetat cu 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau
  • Capetele filetate pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°.
  • Acest lucru face înșurubarea mult mai ușoară, în special în spații închise.
  • Partea subțire, dar robustă a inelului este înclinată la 15° față de axa sculei.
  • Acoperirea de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
  • Clemele barei asigură aderența perfectă a uneltelor.
  • Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet-ului puternic.
  • Alternativ, bara poate fi, de asemenea, înșurubată pe un perete.

Avantaj:

  • 11 buc.
  • Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet-ului puternic. Alternativ, bara poate fi, de asemenea, înșurubată pe un perete.
  • Clemele barei asigură aderența perfectă a uneltelor
  • Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste.
  • Geometria specială a fălcii extinde opțiunile de atașare ale uneltei

Livrare:

  • 9640 bandă magnetică 6003 Joker 1 set de chei combinate, 11 piese
  • 11x 6003 Joker chei combinate: 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x15 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm
  • 1x 9610 bandă magnetică Joker, pentru până la 11 cheie fixă, nepopulată: 30 x 370 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă