8790 C Soclu adânc Impaktor cu filet de 1/2″, 17 x 83 mm

Cod articol: 05004834001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004834001
EAN / GTIN 4013288221964
Număr producător 05004834001
L-Număr L60020 4774

Descriere

Descriere:

  • Priză de impact lungă pentru utilizare cu electric sau chei de impact cu aer comprimat cu acționare de 12,5 mm = 1/2″.
  • Pentru utilizare, de asemenea, cu conexiuni cu șuruburi joase și tije filetate proeminente.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu profil hexagonal și canelură cu orificiu.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.

Avantaj:

  • Prize robuste de impactor pentru sarcini extrem de mari; pentru utilizare cu electric sau cherestea de impact cu aer comprimat cu acționare de 12,5 mm = 1/2″
  • Long chei tubulare pentru conexiuni cu șurub, de asemenea, potrivit pentru potrivirea, tije filetate proeminente în spații înguste
  • Profil hexagonal pentru înșurubare precisă și delicată cu profil, cu transmisie de mare putere
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Cu orificiu transversal și canelură inelară pentru fixarea știftului de blocare și a șaiba elastică a uneltelor acționate de mașină

Livrare:

  • 8790 C Impactor Deep Socket Insert cu acționare de 1/2″, 17 x 83 mm