8796 SC Extensie Zyklop ″flexible-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, scurtă, 1/2″, 1/2″ x 125 mm

Cod articol.: 05003642001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05003642001
EAN / GTIN 4013288121455
Număr producător 05003642001
L-Număr L60020 2098
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Opis:

  • Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym flexible-lock: kiedy system jest włączony, klucz nasadowy jest na stałe zamocowany na przedłużaczu, co zapobiega przypadkowemu wypięciu narzędzia.
  • Zwolnienie blokady systemu powoduje powrót do możliwości szybkiej wymiany nasadek.
  • Z tuleją obrotową do szybkiego dokręcania lub odkręcania śrub i nakrętek.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 1/2″
  • Length: 125 mm

Zaleta:

  • Przedłużacz Zyklop 1/2″ z tuleją obrotową i systemem blokującym Flexible-Lock, krótki
  • Do kluczy nasadowych czworokątnych 1/2″ z kulką
  • System Flexible-Lock pozwala na zablokowanie lub szybką wymianę klucza nasadowego
  • Tulejka obrotowa umożliwia szybkie pokręcanie
  • Stal chromowo-wanadowa, chromowana

W dostawie:

  • 8796 SC Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, krótki, 1/2″, 1/2″ x 125 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript