8796 LB Extensie Zyklop ″flexible-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, lungă, 3/8″, 3/8″ x 200 mm

Cod articol.: 05003592001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05003592001
EAN / GTIN 4013288121325
Număr producător 05003592001
L-Număr L60020 2233
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Wera Zyklop prelungitor cu blocare flexibilă: Când sistemul este activat, prizele pot fi fixate permanent, evitând pierderile nedorite.
  • Dacă sistemul este dezactivat, piulițele pot fi introduse și schimbate într-o clipire.
  • Cu manșon liber pentru rotirea accelerată a șuruburilor și piulițelor.

Caracteristică:

  • Referinţă de prindere: 3/8 inch
  • Lungime: 200 mm

Avantaj:

  • 3/8″ extensie Zyklop ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, lung
  • Pentru prize pătrate de 3/8″ cu blocare cu bilă
  • Sistem flexibil de blocare pentru blocarea opțională sau schimbarea rapidă a uneltei plug-in.
  • Cu manșon liber pentru strângerea și slăbirea rapidă a șuruburilor și piulițelor
  • Crom vanadiu, cromat mat

Livrare:

  • 8796 LB extensie Zyklop ″flexibil-lock″ cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 3/8″, 3/8″ x 200 mm