8740 B HF 1 Set de socluri Zyklop, cu antrenare de 3/8″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu hexagon, 7 bucăți

Cod articol: 05003180001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003180001
EAN / GTIN 4013288195050
Număr producător 05003180001
L-Număr L60020 3683

Descriere

Descriere:

  • Bitnut cu funcție de acționare și fixare de 3/8″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

Avantaj:

  • Bitum cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual.
  • Crom vanadiu, cromat mat

Livrare:

  • 8740 B HF 1 Zyklop set de bitum, cu unitate de 3/8″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal, 7 piese; 7x 8740 B HF Bitun Zyklop cu unitate de 3/8″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb