8740 B HF Soclu Zyklop cu filet de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal, cu antrenare de 3/8″, 7 x 38,5 mm

Cod articol: 05003037001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05003037001
EAN / GTIN 4013288188748
Număr producător 05003037001
L-Număr L60020 3864

Descriere

Descriere:

  • Bitnut cu funcție de acționare și fixare de 3/8″ pentru șuruburi deosebit de confortabile, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la alimentarea piesei de prelucrat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.

Avantaj:

  • Bitnut (fără impact) pentru operarea manuală sau automată
  • Funcția de fixare fixează bine șuruburile pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual.
  • Crom vanadiu, cromat mat

Livrare:

  • 8740 B HF Zyklop bit de şurubelniţă tubulară cu acţionare de 3/8 inch, cu funcţie de reţinere pentru şuruburi cu locaş hexagonal, 7 × 38,5 mm