Riglă din oțel inoxidabil DIN 874/2 500 mm

Cod articol.: 0466201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 500 mm
Pliabil/flexibil nu
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Standard DIN 874
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0466201
EAN / GTIN 4029713211936
Număr producător 0466201
L-Număr L40510 2113
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 874 Foaia 1
  • Oțel inoxidabil

Descriere:

Riglă de atelier din oțel inoxidabil, precizie GG 2, secțiune dreptunghiulară. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime: 500 mm
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN 874