Riglă din oțel DIN 874/0 1000 mm

Cod articol.: 0464103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Material Oţel special
Lungimea totală 1.000 mm
Pliabil/flexibil nu
Inoxidabil nu
Clasa de precizie EG 0
Standard DIN 874
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0464103
EAN / GTIN 4029713211509
Număr producător 0464103
L-Număr L40510 1568
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 874 Foaia 1

Descriere:

Riglă de control din oțel special, precizie GG 0, secțiune dreptunghiulară. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 1000 mm

Standard:

DIN 874