{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru; inch | |
| Gradaţie | 0,5 mm; 1 mm | |
| Gradaţie | 1/16 inch; 1/32 inch; 1/64 inch | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru; Inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 250 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 inch | |
| Domeniu de măsurare max. | 10 inch | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Lăţimea totală | 13 mm | |
| Înălţimea totală | 0,5 mm | |
| Pliabil/flexibil | da | |
| Inoxidabil | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Tip produs | riglă |
| Cod articol | 0460243 | |
| EAN / GTIN | 4029713210588 | |
| Număr producător | 0460243 | |
| L-Număr | L40510 2263 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |