Riglă flexibilă din oțel inoxidabil Pitch C 150 x 13 x 0,5 mm

Cod articol: 0460241
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0460241
EAN / GTIN 4029713210564
Număr producător 0460241
L-Număr L40510 1494

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Riglă flexibilă din oțel, fabricată din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: 1/16″, 1/32″, 1/64″ sus, 1/2mm, 1/1mm jos.

Caracteristică:

  • Lungime: 150 mm