Riglă flexibilă din oțel inoxidabil Pitch B 3000 x 30 x 1,0 mm

Cod articol: 0460232
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0460232
EAN / GTIN 4029713210540
Număr producător 0460232

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Clasa EC II
  • La cerere sunt disponibile reguli cu gradații speciale sau alte scări

Descriere:

Riglă flexibilă din oțel, din oțel inoxidabil pentru arcuri, clasa CE 2, gradație: 1/2mm sus și mm jos. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Lungime: 3000 mm