Riglă simplă, cromată, cu zimț cu Tlg., 2000 mm

Cod articol: 0455440
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0455440
EAN / GTIN 4029713026905
Număr producător 0455440

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Crom satin finisat
  • Standard din fabrică
  • Scara gradată începe direct la sfârșitul regulii, celălalt capăt are un capăt de protecție de 10 mm

Descriere:

Riglă din oțel cu fațete, cu scări în mm. Fabricat din oțel special, cromat mat. Scara începe de la marginea frontală, 1 gardă de protecție la capătul 10 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 2000 mm

Standard:

Factory standard