Scară de lucru DIN 866/A inox 1000 mm

Cod articol.: 0451202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 0451202
EAN / GTIN 4029713210069
Număr producător 0451202
L-Număr L40510 1629
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • capete de protecție de 10 mm pe ambele părți
  • scală gradată mm

Descriere:

Cântare de control din oțel inoxidabil, formă A, cu capete de protecție de 10 mm pe ambele părți, gradație mm. Clasa de toleranță în conformitate cu DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime: 1000 mm

Standard:

DIN 866-A