Raportor cromat 300 x 600 mm cu șină reglabilă

Cod articol.: 0415305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Lungime braţ 600 mm
Tip produs Unghi de îmbinare la colţ
Material oțel
Suprafaţă cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0415305
EAN / GTIN 4029713209766
Număr producător 0415305
L-Număr L40510 1802
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • Oțel special, brațul pointer este finisat cu crom satinat
  • Standard din fabrică
  • Bară de oprire reglabilă 10° - 170°
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser

Descriere:

Gradimetru (măsură înclinată) cu șină reglabilă 10°-170°. Fabricat din oțel special, cu șurub de blocare. Grad de gradație scalată cu mare precizie cu laser, arc de grad cromat mat. Drm. de gradul de îndoire 300mm, picior liber 600mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 600

Standard:

Factory standard