Raportor cromat de primă calitate 150 x 200 mm cu șurub de fixare

Cod articol.: 0411303
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poziție unghi reglabilă 180 grad
Tip produs Placă de poziţionare
Material oțel
Suprafaţă mat cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0411303
EAN / GTIN 4029713209599
Număr producător 0411303
L-Număr L40510 2534
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°

Descriere:

Unealtă de nivelare cu șurub de blocare, fabricată din oțel special, cromat. Grad de gradare cu laser, 0-180°. Diam. arcului de grad 150mm, picior liber 200mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 200

Standard:

Factory standard