Unghi de oprire cu muchii de măsurare a părului cu picior puternic și slab fără rugină DIN 875/00 75 x 50 mm

Cod articol: 0391203
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0391203
EAN / GTIN 4029713208707
Număr producător 0391203

Descriere

Execuţie:

  • Cu muchia cuțitului
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testul de flatness exact (de exemplu: În producție)

Descriere:

Suport de oprire din oțel inoxidabil, călit. Cu piciorul puternic 14x10mm și piciorul slab 18x2mm. Precizie GG 00. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875