Set de cheie cu bolț în suportul clasic hexagon cu cap sferic din 9 piese, negru oxidat

Cod articol.: 03879
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03879
EAN / GTIN 4010995038793
Număr producător 03879
L-Număr L60070 940
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Opis:

  • Wymiary produktu: 245 x 85 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się do dokręcania i odkręcania śrub z łbem sześciokątnym w trudno dostępnych miejscach.
  • Uporządkowane przechowywanie
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki główce kulistej
  • Bezpieczne i prawidłowe przechowywanie wielu różnych kluczy trzpieniowych, aby uniknąć strat, może być niewygodne i czasochłonne. Jednak nie z uchwytem Classic firmy Wiha. Uchwyt umożliwia optymalny przegląd wszystkich rozmiarów klucza trzpieniowego oraz łatwe i bezpieczne cofanie kluczy trzpieniowych dzięki stałemu punktowi oporu. Mocowanie w uchwytach zapobiega wypadaniu kluczy. W zestawie znajduje się 9 oksydowanych chemicznie sześciokątnych kluczy trzpieniowych w najczęściej stosowanych rozmiarach. Za pomocą ucha na uchwycie można zawiesić zestaw kluczy trzpieniowych bezpośrednio na stanowisku pracy.
  • W oparciu o ISO 2936L.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne 1.5 mm x 91 mm (05638)
  • 1x Klucze sześciokątne 2.0 mm x 101 mm (03868)
  • 1x Klucze sześciokątne 2.5 mm x 113 mm (03869)
  • 1x Klucze sześciokątne 3.0 mm x 128 mm (03870)
  • 1x Klucze sześciokątne 4.0 mm x 142 mm (03871)
  • 1x Klucze sześciokątne 5.0 mm x 163 mm (03872)
  • 1x Klucze sześciokątne 6.0 mm x 184 mm (03873)
  • 1x Klucze sześciokątne 8.0 mm x 206 mm (03874)
  • 1x Klucze sześciokątne 10.0 mm x 231 mm (03875)
  • 1x Uchwyt Classic

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne 1.5 mm x 91 mm (05638)
  • 1x Klucze sześciokątne 10.0 mm x 231 mm (03875)
  • 1x Klucze sześciokątne 2.0 mm x 101 mm (03868)
  • 1x Klucze sześciokątne 2.5 mm x 113 mm (03869)
  • 1x Klucze sześciokątne 3.0 mm x 128 mm (03870)
  • 1x Klucze sześciokątne 4.0 mm x 142 mm (03871)
  • 1x Klucze sześciokątne 5.0 mm x 163 mm (03872)
  • 1x Klucze sześciokątne 6.0 mm x 184 mm (03873)
  • 1x Klucze sześciokątne 8.0 mm x 206 mm (03874)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript