Echer simplu plat, călit, inoxidabil DIN 875/0 50 x 40 mm

Cod articol: 0386202
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0386202
EAN / GTIN 4029713208318
Număr producător 0386202

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi de control din oțel inoxidabil, călit, fără opritor. Precizie GG 0. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 50 x 40

Standard:

DIN 875