Echer simplu plat călit DIN 875/0 100 x 70 mm

Cod articol: 0386104
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0386104
EAN / GTIN 4029713208271
Număr producător 0386104
L-Număr L40510 2627

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghiul de control este fabricat din oțel special, călit, fără opritor. Precizie GG 0. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 100 x 70

Standard:

DIN 875