Suport de oprire cu picior puternic și slab, DIN 875/2, 150 x 100 mm

Cod articol.: 0376114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Precizie 2
Tip produs Echer cu talpă
Material oțel
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0376114
EAN / GTIN 4029713024772
Număr producător 0376114
L-Număr L40510 2453
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Opriți paranteza cu piciorul puternic și slab. Fabricat din oțel special. Grad de precizie GG 2. Ambalaj: cutie de carton.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875