Suport pentru lăcătuș cu opritor, galvanizat 100 x 70 mm

Cod articol: 0374404
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0374404
EAN / GTIN 4029713026219
Număr producător 0374404
L-Număr L40510 2513

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, acoperit cu zinc
  • Standard din fabrică
  • Design simplu pentru testarea unghiului în construcția de oțel și metal

Descriere:

Pătrat de lăcătuș cu oprire. Fabricat din oțel special, galvanizat. Design simplu. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 100 x 70

Standard:

Factory standard