Echer simplu plat DIN 875/2 500 x 250 mm

Cod articol: 0373109
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0373109
EAN / GTIN 4029713207823
Număr producător 0373109

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, fără opritor. Precizie GG 2. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 500 x 250

Standard:

DIN 875