Oprire unghiulară DIN 875/2 500 x 250 mm

Cod articol.: 0372109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Lungimea braţului scurt 250 mm
Lungimea braţului lung 500 mm
Precizie 2
Tip produs Echer cu talpă
Material oțel
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0372109
EAN / GTIN 4029713207694
Număr producător 0372109
L-Număr L40510 1303
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, cu opritor. Precizie GG 2. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 500 x 250

Standard:

DIN 875