Echer simplu plat, inoxidabil, DIN 875/0 75 x 50 mm

Cod articol.: 0369202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Precizie 0
Tip produs Echer plat
Material Oţel superior
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0369202
EAN / GTIN 4029713207106
Număr producător 0369202
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi de control din oțel inoxidabil, fără opritor. Precizie GG 0. Ambalaj: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875