Unghi de oprire DIN 875/0 75 x 50 mm

Cod articol.: 0368102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Lățime braț lung 50 mm
Precizie 0
Tip produs Echer cu talpă
Material oțel
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0368102
EAN / GTIN 4029713206864
Număr producător 0368102
L-Număr L40510 564
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi de control din oțel special, cu opritor. Precizie GG 0. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875