Vârf sferic M2,5 ST R0,5 L30

Cod articol.: 03560039
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare D 1 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2,5
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 03560039
EAN / GTIN 7630041114430
Număr producător 03560039
L-Număr L41140 586

Descriere

Execuţie:

  • Material: Oțel
  • Fixare [mm]: M2,5
  • Rază [mm]: 0,5
  • Lungime sondă [mm]: 30

Descriere:

Inserție de măsurare sferică M2.5, oțel, R0.5, L = 30 mm