1/2″ cheie SW 19mm L.83mm

Cod articol: 03240019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03240019
EAN / GTIN 4018754007172
Număr producător 03240019
L-Număr L60010 79
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • versiune lungă
  • Hexagon cu profil AS-Drive
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • Ref. 20.8 mm - 13/16″: cu inserție de cauciuc pentru bujii
  • DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

Caracteristică:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Lungime mm (L): 83 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Greutate: 190g
  • Lățimea în planșe [mm și inci]: 19