1/2″ Douille SW 19mm L.83mm

Réf.: 03240019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03240019
EAN / GTIN 4018754007172
Réf. fabricant 03240019
Article hors catalogue L60010 79
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • version longue
  • hexagonal avec profil AS-Drive
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • Réf. 20,8 mm - 13/16″: avec insert en caoutchouc pour bougies d’allumage
  • DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709

Caractéristique(s):

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Longueur mm (L): 83 mm
  • Profil d’entraînement: hexagonal AS-drive
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Poids: 190 g
  • Ouverture de clé [mm et pouces]: 19