1/2 ″șurubelniță bit L.120mm

Cod articol.: 03131245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03131245
EAN / GTIN 4018754006816
Număr producător 03131245
L-Număr L60010 1884
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Versiune extra lungă
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Lungime mm (L): 120 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T45
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 100g