1/2″ šroubovací bit L.120mm

Artiklové číslo: 03131245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 03131245
EAN / GTIN 4018754006816
Číslo výrobce 03131245
L-číslo L60010 1884
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Délka mm (L): 120 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • Velikost výstupního profilu: T45
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 100g