STICK LITE M - Lampă de mână

Cod articol.: 03.5666
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 2,5 W
Tensiune nominală 5 V
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 1,8 Ah
Durată de funcţionare 20 h
Timp de încărcare per acumulator 3 h
Clasă de protecție IP IP20
Reglabil la infinit ja
Flux luminos min. 40 lm
Flux luminos max. 400 lm
Unghi fascicul max. 110 grad
Temperatură culoare max. 6.000 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Material plastic
Tip de fixare Magnet
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Luminozitate reglabilă ja
Unghi fascicul reglabil nein
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) 80
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5666
EAN / GTIN 5708997356661
Număr producător 03.5666
L-Număr L01030 75
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lampă manuală de inspecție cu LED cu 300 lumeni pentru aplicații universale. STICK LITE M este ideală pentru cei care apreciază un design bun și compact, combinat cu o funcționalitate necomplicată. Indiferent dacă este pentru utilizarea zilnică sau pentru o lucrare dificilă, lumina de mână portabilă oferă ceea ce a promis: luminozitate optimă și design manevrabil la un preț corect. În comparație cu prima generație, STICK LITE M a fost îmbunătățită cu tehnologia COB LED extrem de eficientă, oferind acum până la 300 lumeni. De asemenea, a fost modernizat cu o funcție de atenuare continuă a intensității luminoase în intervalul 10 %-100 %, care vă permite să ajustați cu ușurință puterea de iluminare la sarcina de lucru. Născută reîncărcabilă, puternica lampă de mână cu funcție de lanternă permite o muncă comodă și precisă. Astfel, STICK LITE M este recomandat tuturor celor care au nevoie de lămpi de lucru universale, robuste și portabile. Magnetul practic încorporat vă permite să beneficiați de lumina puternică a lanternei de mână și să aveți în continuare ambele mâini libere pentru lucru. Designul ultra-subțire cu forme rotunde face ca STICK LITE M să fie comod de purtat în buzunar, gata la îndemână pentru sarcinile zilnice de inspecție. Handlampul cu design subțire este, de asemenea, optimizat în greutate pentru a oferi un confort de lucru maxim. De ce să alegeți STICK LITE M. - Lampă de mână puternică de 300 lumeni cu funcție de lumină de top- Ultra ușoară (88 g) pentru un confort maxim de lucru- Ultra subțire (doar 15 mm) pentru flexibilitate maximă. // Designul STICK LITE M este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1 m USB - mini DC
  • Capacitatea bateriei: 1800 mAh
  • Clasa de protecție: IP 20
  • Consumul de energie, max.: 2.5 W
  • Flux luminos: 40 lm - 400 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 500
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: COB LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de funcționare până la: 20 h
  • Timp de încărcare: 3 h
  • Unghiul fasciculului: 110°